Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS15mm schwarz PUR COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Artikel-Nr.:
     1498-9149455476
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010001
EAN/GTIN:
     5060087956770
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
aus hochwertigem Polyurethan mit genoppter Oberfläche · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C · Mattenstärke 15 mm · allseitig abgeschrägte Kanten · Farbe schwarz · Sondermaße auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
genoppt
Farbe:
schwarz
Marke:
COBA
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
15 mm
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 103,45*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 87,79*
€ 105,48*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 84,00*
€ 105,78*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 93,26*
€ 112,37*
Lager 1498
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 103,32*
€ 123,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 162,37*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060002KEU
ab € 100,95*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060001KEU
ab € 45,97*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060003CKEU
ab € 134,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.