Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B2000xT795mm MDF-Platte f.Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden B2000xT795mm MDF-Platte f.Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     1498-9141456037
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG10 200
EAN/GTIN:
     4040376032966
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
795 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.