Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buche-Multiplexplatte B2000xT750xH25mm Buche Multiplex BEDRUNKA+HIRTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-9141455961
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.25
EAN/GTIN:
     4050413012431
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Multiplex-Platte
mehrschichtverleimt, geölt · wasserfest · gedämpft nach DIN 68705
Weitere Informationen:
Material:
Buche Multiplex
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
25 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Weitere Suchbegriffe: Multiplexplatte, bedrunka werkbankplatte, multiplex platte, werkbankplatte 2000 x 750 x 25 mm, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 214,26*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 166,45*
€ 215,28*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,56*
€ 229,27*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 238,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,27*
€ 247,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.