Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buche-Multiplexplatte B1500xT750xH25mm Buche Multiplex BEDRUNKA+HIRTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-9141455960
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.25
EAN/GTIN:
     4050413008267
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Multiplex-Platte
mehrschichtverleimt, geölt · wasserfest · gedämpft nach DIN 68705
Weitere Informationen:
Material:
Buche Multiplex
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
25 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Weitere Suchbegriffe: Multiplexplatte, bedrunka werkbankplatte, multiplex platte, werkbankplatte 2000 x 750 x 25 mm, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,56*
€ 165,75*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 125,06*
€ 166,58*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,25*
€ 180,37*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 185,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,38*
€ 185,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.