Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 8 Schubl.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B1500xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 8 Schubl.fahrbar
Artikel-Nr.:
     1498-9141455845
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8477A2-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376055897
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · links 4 Schubladen, 2 x H 120, 2 x H 150 mm · rechts: 4 Schubladen, 2 x H 120, 2 x H 150 mm, mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss · innen B 490 x T560 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 120 mm, 4 x 150 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Schubladeninnenbreite:
490 mm
Schubladeninnentiefe:
560 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
8
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.213,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,54*
€ 1.666,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,98*
€ 1.654,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,57*
€ 1.571,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,74*
€ 1.515,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,08*
€ 1.443,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.