Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank Classic B2500xT900xH900mm Buche massiv lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkbank Classic B2500xT900xH900mm Buche massiv lichtgrau RAU
Artikel-Nr.:
     1498-9141455818
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-259B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376205803
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
rau schwerlastwerkbank
schwere werkbank
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 100 mm, Oberfläche geölt · stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen oben und unten · Fußplatten 120 x 120 x 5 mm mit Möglichkeit zur Bodenbefestigung · Querstreben oben (vorne und hinten), sowie Querstrebe unten (vorne und hinten) · Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2500 mm
Gesamttragfähigkeit:
4500 kg
Plattenstärke:
100 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
900 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.129,00*
€ 2.533,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.096,45*
€ 2.494,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.985,93*
€ 2.363,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,05*
€ 2.287,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,51*
€ 2.211,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.