Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H400xB2000mm blau NCS f.Werkbankaufbau 1 Lochplatte H 650mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte H400xB2000mm blau NCS f.Werkbankaufbau 1 Lochplatte H 650mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9141427410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9992110031
EAN/GTIN:
     4014641248420
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Stahlblech mit 10 mm Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
1 Lochplatte H 650 mm
Farbe:
taubenblau NCS
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Werkbankaufbau
Material:
Stahlblech
Höhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, lochplatte blau, lochplatte, Lochplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.