Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkbelagplatte B1500xT700xH40mm Stahlblechbelag Mehrpreis PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zinkbelagplatte B1500xT700xH40mm Stahlblechbelag Mehrpreis PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9141427336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     901522
EAN/GTIN:
     4014641136987
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte
Arbeitsplatten
Werkbankarbeitsplatte
Werkbank-Arbeitsplatten
mit verzinktem Stahlblechbelag Stärke 1,5 mm · Trägerplatte Holzwerkstoff · allseitig um die Kanten gebördelt · pflegeleicht · ideal bei Arbeiten mit Verölung · feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblechbelag
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.