Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B800xT700xH840mm Buche-Massiv Farbwahl m.2 Bock-/2 Lenkrollen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B800xT700xH840mm Buche-Massiv Farbwahl m.2 Bock-/2 Lenkrollen PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9141427232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.115.1497-FP
EAN/GTIN:
     4015448881414
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank 1500x800x800
robuste, geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 · massive Buchenplatte 40 mm stark, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-ø 120 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg · Gesamttragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten RollenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Gestell:
Farbwahl
Höhe:
840 mm
Breite:
800 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Ausstattung:
mit 2 Bock-/2 Lenkrollen
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,44*
€ 601,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.