| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9141427184 Herst.-Nr.: 9141427184 EAN/GTIN: 4014641170813 |
| |
|
| | |
| Werkbankgehäuse mit 6 Sockelschränken mit diebstahlsicherem Boden und Zweitschließung · robuste, geschweißte Konstruktion · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, 3D Möbelscharniere mit Zuhaltung · hochwertige Pulverbeschichtung · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 24x85, 12x170 mm | Gestell: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Fronten: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Breite: | 2340 mm | Schubladeninnenbreite: | 500 mm | Schubladeninnentiefe: | 540 mm | Plattenstärke: | 50 mm | Anzahl Schubladen: | 36 | Arbeitsplatte: | Buche massiv | Tiefe: | 2700 mm | Höhe: | 850 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4.385,10* | € 4.804,67* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.793,47* | € 5.112,02* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.806,49* | € 5.116,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.805,622* | € 5.116,902* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.814,02* | € 5.138,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|