Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckwerkbank B2340xT2700xH850mm Buche-Massiv grau/blau NCS 12Schubl.6Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechseckwerkbank B2340xT2700xH850mm Buche-Massiv grau/blau NCS 12Schubl.6Türen
Artikel-Nr.:
     1498-9141427181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.140.0002
EAN/GTIN:
     4014641170790
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Werkbankgehäuse mit 6 Sockelschränken in robuster, geschweißter Konstruktion · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, 3D Möbelscharniere mit Zuhaltung · hochwertige Pulverbeschichtung · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
12x85 mm
Anzahl Schubladen:
12
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
2700 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Türen x H:
6 x H 510 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
2340 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Türen:
6
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.310,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.649,32*
€ 4.342,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.554,24*
€ 4.229,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.405,91*
€ 4.053,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.337,84*
€ 3.972,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.310,01*
€ 3.938,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.