Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilungsmaterial Front-H.60mm 2 Längs-/9 Quertrennwände f.Schrank-B.1060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9140427426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     902,4
EAN/GTIN:
     4014641062293
Suchbegriffe:
Auszugboden
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsätze
Schubladenunterteilungen
Längs- und Querteiler aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Längs-/9 Quertrennwände
Fronthöhe:
60 mm
für Schrankbreite:
1060 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.