Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilungsmaterial Front-H.60mm 2 Längs-/9 Quertrennwände f.Schrank-B.910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9140427413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     902,3
EAN/GTIN:
     4014641061975
Suchbegriffe:
Auszugboden
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsätze
Schubladenunterteilungen
Längs- und Querteiler aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Längs-/9 Quertrennwände
Fronthöhe:
60 mm
für Schrankbreite:
910 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.