Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Behälter 6l Stahlbl.D250xH200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9133466871
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     5.10.006
EAN/GTIN:
     4036361012846
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehälter
Sicherheitskannen
Sicherheitssammelbehälter
Sparanfeuchter
zum Sammeln und Transportieren von brennbaren Flüssigkeiten · Behälter aus Stahlblech, blau einbrennlackiert, Innenbehälter aus Polyethylen · dichter Verschluss, bauartzugelassenes Packmittel nach ADR, RID und IMDG-Code · Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und ArbStättV A1.3 (ASR), Prüfungen: BAM-Zulassung · Transportzulassung für alle VerpackungsgruppenDichte für Füllgüter:Verpackungsgruppe I ̶ 1,2 kg/lVerpackungsgruppe II ̶ 1,8 kg/lVerpackungsgruppe III ̶ 2,7 kg/ljeweils bei einem Gesamtdruck von max. 200 kPA bei 55 °C. Bei Flüssigkeiten mit Leitfähigkeit > 10-8 s/m bitte BGR 132 bzw. TRGS 727 beachten
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 94,24*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 74,47*
€ 94,32*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,47*
€ 95,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 133,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Düperthal
5.10.002
ab € 3,65*
Zubehör
Düperthal
5.10.003
ab € 10,40*
Zubehör
Düperthal
5.10.001
ab € 175,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.