Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche B175xH105mm transp.z.Aufkleben 10St./Btl.BITO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9123448976
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     5031
EAN/GTIN:
     4250692944496
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
aus transparentem, entspiegeltem Kunststoff · zum Aufkleben · Preis per VE
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
175 mm
Ausführung:
zum Aufkleben
Höhe:
105 mm
Marke:
BITO
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 25,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 27,64*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,52*
€ 27,82*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,48*
€ 27,95*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,32*
€ 28,77*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,77*
€ 34,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,62*
€ 34,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,53*
€ 32,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,38*
€ 31,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,35*
€ 30,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,32*
€ 25,37
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.