Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9123448922 Herst.-Nr.: 16777 EAN/GTIN: 4250692924184 |
| |
|
| | |
| für Einsatzkästen · transparent · Polypropylen · VE = 10 Stück / Preis per VEWeitere technische Eigenschaften:· Material: PP Weitere Informationen: | | passend für: | Stapelbehälter 7,6 l L. 557 mm | Farbe: | transparent | Marke: | BITO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 60,42* | € 79,73* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 63,30* | € 80,34* | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 63,75* | € 80,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 64,00* | € 81,16* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 68,18* | € 85,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,75* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|