Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 220l PE blau Einfüllöffnung-D.470mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 220 l blau D600xH980 mm Öffnung D470 mm
Weithalsfass 220 l blau D600xH980 mm Öffnung D470 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9122450463
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824430
EAN/GTIN:
     4023122110118
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Inhalt:
220 l
Einfüllöffnung-Ø:
470 mm
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
980 mm
Gesamt-Ø:
600 mm
Material:
Polyethylen
Marke:
GRAF
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, otto graf weithalsfass 220l, pe sicherheitsfass, sicherheitsfass 220 l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 100,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 101,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,53*
€ 108,81*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,84*
€ 111,66*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,44*
€ 126,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,23*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,80*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,13*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,60*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,13*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,53*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,77*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,21*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,19*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,50*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,91*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 47,14*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,92*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.