Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 1500l Innenmaße L1680xB1250xH800mm grau CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9122450188
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4052886107461
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 l
Innenlänge:
1680 mm
Innenbreite:
1250 mm
Innenhöhe:
800 mm
Gewicht:
46 kg
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,41*
€ 717,83*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 667,62*
€ 726,02*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,31*
€ 731,85*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 694,95*
€ 740,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,50*
€ 794,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,06*
€ 944,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,18*
€ 943,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,76*
€ 930,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,47*
€ 913,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,50*
€ 889,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 39,48*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,61*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,29*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,52*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 394,15*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 593,54*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.284,43*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 173,88*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 167,70*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 196,35*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 229,94*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,71*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 171,64*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,79*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 97,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.