Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB2000xH1000mm lichtblau Inh.2,00 m³ m.Deckel BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121451048
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK-D200-RAL5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird · Deckel: verzinkt, 2-teilig · der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlußfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich) · der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert · die Behälter sind mit Deckel nicht stapelbar · Kippbehälter · verzinkt, 2-teilig. Der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlussfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich). Der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,00 m³
Marke:
BAUER
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
229 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Ausführung:
mit Deckel
Gesamtlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer deckel kippbehälter, deckel kippbehälter, kipp-behälter ral 5012, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.216,27*
€ 1.347,42*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.211,81*
€ 1.348,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,22*
€ 1.451,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.223,39*
€ 1.455,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,34*
€ 1.727,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,68*
€ 1.708,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,72*
€ 1.640,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,60*
€ 1.600,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,22*
€ 1.557,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.