Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 1,50 m³ L1640xB1280xH1090mm rot Trgf.1500kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter GU-E
Spänebehälter GU-E
Spänebehälter GU-E
Artikel-Nr.:
     1498-9121444925
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-44-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462073296
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn· B: 200mm· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,50 m³
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
217 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1090 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 1500l, Transportbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.065,45*
€ 1.235,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,83*
€ 1.251,09*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,68*
€ 1.260,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,97*
€ 1.337,54*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,87*
€ 1.438,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,02*
€ 1.711,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,34*
€ 1.696,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,41*
€ 1.642,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,70*
€ 1.610,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,87*
€ 1.578,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.