Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 1,2 m³ L1720xB1070xH1095mm resedagrün lack.Trgf.1500kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444667
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-53-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462073432
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 600mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1660mm· Muldenbreite: 1000mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Mulde:
kompakt
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
202 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
1095 mm
Gesamtlänge:
1720 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kippbehälter 1,2 m³, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,16*
€ 924,11*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,61*
€ 928,54*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,23*
€ 1.023,98*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,99*
€ 1.024,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 930,93*
€ 1.031,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,95*
€ 1.219,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,22*
€ 1.210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,80*
€ 1.168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,53*
€ 1.138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,99*
€ 1.100,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.