Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,6 m³ L1260xB1070xH835mm feuerrot lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444659
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-51-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462073470
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 600mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 1000mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Mulde:
kompakt
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
133 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Marke:
BAUER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,37*
€ 750,77*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,51*
€ 754,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,50*
€ 804,98*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,56*
€ 813,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,06*
€ 819,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,01*
€ 974,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,54*
€ 962,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,75*
€ 931,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,20*
€ 905,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,06*
€ 867,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.