Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug PREMIUM PRO Trgf.5000kg Hubh.2,5m m.autom.Lastdruckbr.Geh.a.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113450265
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10280-2,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, perlhellgrau, RAL 9022 und verzinktes Innengehäuse für hohe Stabilität und optimalen Korrosionsschutz · Freilaufschaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette · Lastkette vergütet und galvanisiert nach DIN EN 818-7-T Made in Germany · automatische Lastdruckbremse · Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff · geschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar · gegossene Hakensicherungen, verzinkt und federbelastetWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Hubhöhe:
2,5 m
Gewicht mit Ketten:
35,0 kg
Ausführung:
mit automatischer Lastdruckbremse
Material:
Gehäuse aus Stahlblech
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: planeta-hebetechnik gmbh hebelzug, hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,95*
€ 982,09*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,78*
€ 983,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,02*
€ 1.169,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,71*
€ 1.159,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,73*
€ 1.113,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,23*
€ 1.077,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,78*
€ 1.025,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.