Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug PREMIUM-PRO Trgf.1000kg Hubh.10m PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113450208
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10312-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug 10m
kettenflaschenzug
Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, perlhellgrau, RAL 9022 · für hohe Stabilität und optimalen Korrosionsschutz · alle Verbindungs- und Gehäuseteile sind gegen Korrosion geschützt · zuverlässige, asbestfreie Scheibenbremse hält die Last nach Beendigung des Hub- oder Senkvorgangs sicher in jeder Position · serienmäßige Überlastsicherung · Lastkette vergütet und galvanisiert nach DIN EN 818-7-T Made in Germany · geschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar · gegossene Hakensicherungen, verzinkt und federbelastetWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
10 m
Marke:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: Flaschenzug, Flaschenzüge, Hebezeug, Stirnradflaschenzüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,24*
€ 431,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,35*
€ 432,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,35*
€ 432,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.