Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B35mm Kartoninhalt 125 St.phos SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9113447235
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D003260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 35mm
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfestWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 125St.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Form:
4
geeignet für:
EL 35 MBL
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,20*
€ 98,68*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 98,78*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,95*
€ 107,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 108,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 107,71*
€ 128,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 106,80*
€ 127,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 101,39*
€ 120,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 96,17*
€ 114,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 85,95*
€ 102,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 85,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.