Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.1,0m Tragf.einf.2000kg SPANSET


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113447077
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     HB 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
gefertigt nach DIN EN 1492-1 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
1600 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Länge:
1,0 m
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, bandseilhebeband 1m, hebeband, spanset hebeband, Hebebänder, Hebegurte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 25,48*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,16*
€ 26,18*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,18*
€ 31,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,98*
€ 30,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,68*
€ 29,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,70*
€ 28,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,00*
€ 27,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,16*
€ 22,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.