Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrspannkette zweiteilig Güte 8 1m S.10mm Zugkr.6300 daN 1575 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113445904
Herst.-Nr.:
     0 503180011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Güteklasse 8 · gefertigt nach der EN-12195-3/VDI 2701 · Verkürzungsklaue mit Sicherung · Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung · Standard-Nutzlänge 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Güteklasse: 8· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kettenstärke:
10 mm
Zugkraft:
6300 daN
Vorspannkraft STF:
1575 daN
Nutzlänge:
1 m
Ausführung:
zweiteilig
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, Spannkette, Zurrketten, Zurrspannkettensystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,33*
€ 142,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 142,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.