Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformheber Trgf.400kg Hubber.85-1500mm Plattform-L650xB576mm SCHEFER MIETSTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111441693
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301065PFLE4150
EAN/GTIN:
     4260667991547
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
elektrohydraulisch · robust und handlich · für leichtes Heben und Transportieren · der Gabelträger läuft an einem Hubschlitten am verchromten Rohrrahmen · Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar · Lenkrollen mit Feststeller · Rahmen, Gabel und Plattform aus hochfestem Profilstahl und Stahlrohr, pulverbeschichtet · robuster 12V/0,7 kW Motor · stufenlos steuerbare Hydraulikpumpe mit Schnellhub · Not-Ausschalter · integriertes Ladegerät mit BatterieentladeanzeigeHeben und Senken: Elektrohydraulisch über Auf-/Ab-Schalter, stufenlos steuerbarWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 60V/Ah· Hubgeschwindigkeit Volllast: 0,08m/s· Gewicht: 109kg· Hubgeschwindigkeit leer: 0,18m/s· Hubmotor: 0,7kW· Lenkräder Rad-Ø: 127mm· Gabelrollen-Ø: 75mm· Lenkräderbreite: 40mm· Tragbreite: 550mm· Gabelrollenbreite: 40mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Hubbereich:
85-1500 mm
Bauhöhe:
1725 mm
Gabellänge:
650 mm
Plattformbreite:
576 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Plattformlänge:
650 mm
Gesamtlänge:
1110 mm
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hubtisch, Plattformheber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.724,85*
€ 1.883,71*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.731,52*
€ 1.883,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,60*
€ 1.891,84*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.958,89*
€ 2.114,92*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.970,60*
€ 2.137,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,71*
€ 2.241,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,33*
€ 2.198,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.783,66*
€ 2.122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,86*
€ 2.083,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,85*
€ 2.052,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.