Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen Hochformat A3 drehb.Alu.schwarz nur in Verb.m.Gurtpfosten D.70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9109489909
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     800278
EAN/GTIN:
     4045806018992
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
drehbar · in DIN A4 und DIN A3, Hoch- und Querformat · 8-fach verstellbar · in Kombination mit 2,3 m Gurtpfosten einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: drehbar
Weitere Informationen:
passend für:
nur in Verbindung mit Gurtpfosten D.70mm
Farbe:
schwarz
Format:
Hochformat A3
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, klapprahmen via guide, Informationssystem, Rahmen, Wechselrahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,94*
€ 105,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 107,03*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 84,674*
€ 112,534*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 129,33*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 98,98*
€ 131,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 195,05*
Zubehör
Via Guide
ab € 139,81*
Zubehör
Via Guide
ab € 160,50*
Zubehör
Via Guide
ab € 199,30*
Zubehör
Via Guide
ab € 220,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.