Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter H1000xB750xT60mm 27Fächer A4,DINlang Metallplat.Stahldr.alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9106493015
Herst.-Nr.:
     43620114
EAN/GTIN:
     4044917416307
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospektfach Infoständer
Prospektfach für Infoständer
Prospekt-Aufsteller
vielfache Kombinationsmöglichkeiten · Metallgrundplatte alusilber · mit 27 Prospekthaltern aus Draht 9 x DIN A4 und 18 x DIN lang · Fülltiefe 33 mm · B 750 x T 60 x H 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
27
für Format:
DIN A4, DIN lang
Farbe:
alusilber
Breite:
750 mm
Fülltiefe:
33 mm
Material:
Metallplatte, Stahldraht
Tiefe:
60 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 155,70*
€ 190,55*
€ 5,50*
ab € 155,76*
€ 196,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,91*
€ 214,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,50*
€ 214,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,93*
€ 217,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 179,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.