| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9106486793 Herst.-Nr.: 51.130.213 EAN/GTIN: 4250594505214 |
| |
|
| | |
| vollautomatische Zeiteinstellung · Sommer- und Winterzeitumstellung · Kunststoffgehäuse mit stoßgeschütztem Frontglas · Zifferblatt mit Zahlen · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Batteriebetrieb | Farbe: | mattsilber | Ausführung: | Funkuhr | Ø: | 250 mm | Gehäuse: | Kunststoff | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,29* | € 41,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,55* | € 41,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,30* | € 42,64* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,87* | € 68,68* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,30* | € 71,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|