Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4-C4 H320xB78xT248 mm Ku.lichtgrau HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2661082 Zeitschriftenständer Kunststoff Hellgrau
Helit H2661082 Zeitschriftenständer Kunststoff Hellgrau
Artikel-Nr.:
     1498-9000493338
Herst.-Nr.:
     H2661082
EAN/GTIN:
     4012086022629
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
für Magazine und Kataloge A4-C4 · recycelter Kunststoff · mit Griffloch und Etikettierfläche auf der StirnseiteWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Breite:
78 mm
Marke:
HELIT
für Format:
A4-C4
Tiefe:
248 mm
Höhe:
320 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,95*
1 Tag
88
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,03*
2 Tage
159
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,01*
€ 3,46*
3 Tage
66
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,50*
Lager 1498
88
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,05*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 14,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661053
ab € 1,77*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661028
ab € 1,86*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661032
ab € 1,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661034
ab € 1,60*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661052
ab € 1,62*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661025
ab € 1,60*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661095
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.