Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckspiegel D.800mm Kunststoff,weiß 22m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000490237
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED-U 80
EAN/GTIN:
     4250912310094
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
für Innen- und Außenbereich · zur Beobachtung von Produktionsabläufen und Arbeitsplätzen, von toten Ecken und Winkeln · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 110° Blickwinkel · Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Rohrhalterung für Innen und Außen
Weitere Informationen:
Ø:
800 mm
max. Beobachterabstand:
22 m
Gewicht:
7,2 kg
Material:
Kunststoff, weiß
Marke:
DANCOP
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel rund 800mm, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 130,95*
€ 159,27*
Lager 1498
17
€ 5,50*
ab € 132,53*
€ 159,27*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 159,99*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 138,21*
€ 165,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,69*
€ 171,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
ED-U 40 X 60
ab € 84,76*
Ähnlich
Dancop
ED-U 60
ab € 91,85*
Ähnlich
Dancop
ED 40 X 60
ab € 89,93*
Ähnlich
Dancop
ED 60 X 80
ab € 132,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.