Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H600xB800mm Kunststoff,rot/weiß 22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel mit Universalhalterung
Verkehrsspiegel mit Universalhalterung
Verkehrsspiegel mit Universalhalterung
Verkehrsspiegel mit Universalhalterung
Artikel-Nr.:
     1498-9000490231
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED 60 X 80
EAN/GTIN:
     4250912307599
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
für Innen- und Außenbereich · Überwachung von Industriegeländen, Lager, Werkhallen, Straßenkreuzungen, toten Ecken und Winkeln · ca. 90° Blickwinkel · Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten Ø 50-85 mm · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Rohrhalterung für Innen und Außen
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
22 m
Gewicht:
6,8 kg
Breite:
800 mm
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Höhe:
600 mm
Marke:
DANCOP
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel rot/weiss, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 166,58*
5 Tage
112
€ 5,99*
ab € 138,95*
€ 167,13*
Lager 1498
115
€ 5,50*
ab € 140,39*
€ 167,13*
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 167,85*
4 Tage
112
€ 8,90*
ab € 143,988*
€ 171,628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
ED-U 40 X 60
ab € 84,95*
Ähnlich
Dancop
ED-U 60
ab € 91,76*
Ähnlich
Dancop
ED-U 80
ab € 126,24*
Ähnlich
Dancop
ED 40 X 60
ab € 90,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.