Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Polypropylencarbonat rot/weiß 9mm L.3m m.2 Universalhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrkette Polypropylencarbonat rot/weiß 9mm L.3m m.2 Universalhaken
Artikel-Nr.:
     1498-9000490024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13127 RW
EAN/GTIN:
     4250410112718
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette rot/weiß 3 meter
absperrkette
absperrkette rot/weiß
aus Polypropylencarbonat · Flachprofil 9 mm · Länge 3 m · Gewicht 0,41 kg · mit zwei UniversalhakenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,41kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Kettenstärke:
9 mm
Länge:
3 m
Ausführung:
mit 2 Universalhaken
Material:
Polypropylencarbonat
Weitere Suchbegriffe: Absperrketten, Kette, Ketten, Kettenzubehör, Pfostenketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.