Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfostenset PPC rot/weiß m.Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten u.5 Ketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000490018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12463ZR
EAN/GTIN:
     4250410146317
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Corona
Sperrpfosten
Sperrpfostenset
bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylencarbonat) · Pfosten rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 m Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Inhalt:
6 Pfosten und 5 Ketten
Ausführung:
mit Sechskantfuß
Material:
PPC
Ø:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Sperrpfostensets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.