Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme B.25mm STA f.Umreifungsbänder verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Verschlussklemme B.25mm STA f.Umreifungsbänder verz.
Artikel-Nr.:
     1498-9000487651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4632
EAN/GTIN:
     4250982623483
Suchbegriffe:
Klemme
Verschlussklemmen
Stahl, verzinkt · für Komposit- und Fadenstrukturbänder · VE = KartoninhaltWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 500St.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Drahtstärke:
5,0 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
für Umreifungsbänder
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,49*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 68,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 88,23*
€ 104,99
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 86,61*
€ 103,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 83,66*
€ 99,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 80,80*
€ 96,15
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,49*
€ 81,50
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.