Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte offene Ringe schwarz Gum.L400xB600xS22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000471292_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000471292_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000471292
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     3502402007
EAN/GTIN:
     8712088350558
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Ringgummimatte, offen · Farbe schwarz · Stärke ca. 22 mm · für den Außenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
offene Ringe
Stärke:
22 mm
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 5,59*
ab € 3,37*
€ 5,13*
1 Tag
116
15
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,37*
3 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,51*
Lager 1498
116
1
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 5,54*
3 Tage
114
1
€ 4,99*
ab € 4,13*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.