Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Objektqualität anthrazit PA L600xB800xS9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000471230_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000471230_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000471230
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     5531601007
EAN/GTIN:
     8712088065537
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Objektqualität · Nutzschicht 100 % PA · Rücken PVC · Gesamtgewicht ca. 3650 g/m² · für den Innenbereich · schwer entflammbar gemäß Bfl-S1 · Stärke ca. 9 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3650g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
800 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
Objektqualität
Stärke:
9 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,72*
€ 17,90*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 12,87*
€ 17,98*
Lager 1498
21
1
€ 5,50*
ab € 14,03*
€ 19,58*
2 Tage
21
5
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 19,63*
4 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 15,65*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.