| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000469302 Herst.-Nr.: 50130-001 EAN/GTIN: 4026899000071 |
| | |
|
| | |
| zur Reinigung fast aller Materialien und Untergründe · mit schonender Reinigungssubstanz (Vitam E und Aloe Vera) getränkt · auch für die schnelle Säuberung der Hände geeignet · schmutzlösend bei Fetten, Schmieren, Kleber, Öl, etc. · robuste und fusselarme Tücher aus Polypropylen · einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation · hautschonender pH-Wert 5 · wiederverschließbarer Spendereimer · Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Ethanol, Konservierungsmittel, Duftstoffe, (R)-p-Mentha-1,8-dienWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: hohe Reinigungskraft· Gebinde: Spendereimer· Reinigungsbereich: Hände, Werkzeuge, Automotiv, Flächen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 72 St. | Tuchgröße: | 25 x 25 cm | Marke: | WIPER BOWL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, zvg putzrolle blau, feuchtpflegetücher, feuchttücher eimer, Handreinigung, Handreinigungstücher, Reinigung, Reinigungstuch, Tuch |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 8,41* | € 11,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,42* | € 11,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,49* | € 11,11* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,54* | € 11,16* | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 14,90* | ab € 8,84* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|