| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000469203 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000469206 + 9000469168 EAN/GTIN: 4054773017259 |
| |
|
| | |
| komplett mit 4 Putztuch-Rollen TORK Starke Mehrzweck PapierwischtücherIm Set besonders günstig!PutztuchTORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher2-lagig, QuickDry-Qualität · Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Farbe: weiß · Tissue-Putztuch · Linienprägung mit hoher Saugkraft und ReißfestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß· Ausführung: Bodenständer mit 4 Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher· Material: Kunststoff-/Metallgestell Weitere Informationen: | | Höhe ca.: | 1006 mm | Breite ca.: | 646 mm | Marke: | TORK | Tiefe ca.: | 530 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |