| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000467253 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000467253 EAN/GTIN: 4015448782391 |
| |
|
| | |
| naturfarben · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminiumösen im Abstand von je 1000 mm · einzeln verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Aluminiumösen Weitere Informationen: | | Breite: | 4000 mm | Länge: | 5000 mm | Gewicht: | 100 g/m² | Farbe: | naturfarben | Marke: | NOW | Material: | Polyethylen | Fläche: | 20 qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x5 m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Abdeckplanen, Allzweckplane, Allzweckplanen, Folie, Gewebeplane, Malerplanen, Plane, Planen |
| | |
| |