Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane B4000xL12500mm S.7 µm DEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane B4000xL12500mm S.7 µm DEISS
Artikel-Nr.:
     1498-9000467231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89515
EAN/GTIN:
     4001553895156
Suchbegriffe:
Abdeckplanen
Allzweckplane
Allzweckplanen
Folie
vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · z.B. als Abdeckfolie bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Stärke:
7 µm
Breite:
4000 mm
Länge:
12500 mm
Material:
HD-PE
Fläche:
50 qm
Marke:
DEISS
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, Malerplanen, Plane, Planen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.