Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparanfeuchter 4,0l Stahlbl.D185xH267mm JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466739_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466739_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466739
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JUT10308RD
EAN/GTIN:
     4250101186059
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
sparanfeuchter 4,0 l stahlblech
sparanfeuchter 4l
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · ideal zum sparsamen Befeuchten von Putztüchern · Pumpwerk aus Messing · federnd gelagerter Tränkteller mit Flammsperre · sparsame Entnahme von Reinigungsflüssigkeiten, nicht benötigte Flüssigkeit läuft in den Behälter zurück · Behälter reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum · hohe Standsicherheit · Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Tränkteller-Ø: 128mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
4,0 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
185 mm
Höhe:
267 mm
Marke:
JUSTRITE
Weitere Suchbegriffe: sparanfeuchter stahl, Sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 81,64*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,23*
€ 81,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,20*
€ 81,90*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 82,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 82,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
JUT10208RD
ab € 64,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.