Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparanfeuchter 1l Stahlbl.D178xH200mm ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466730_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466730_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466730
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23133
EAN/GTIN:
     4250101146008
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
ideal zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen · federnd gelagerter Tränkteller aus Edelstahl und integrierter Flammensperre · sparsame Entnahme von Reinigungsflüssigkeiten, nicht benötigte Flüssigkeit läuft in den Behälter zurück · Behälter reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum · hohe Standsicherheit · Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Farbe:
gelb
Material:
Stahlblech
Ø:
178 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
ASECOS
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 50,32*
€ 63,15*
Lager 1498
28
€ 5,45*
ab € 50,36*
€ 63,21*
29 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,49*
€ 65,75*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,56*
€ 66,12*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,58*
€ 67,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.