Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kraftmagnet D.47mm verzinkt,m.Hak.5St./Karton EICHNER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000452697
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-04247
EAN/GTIN:
     4052301086630
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet
mit Haken · Befestigungshaken in Gewindebuchse eingeschraubt · verzinkt · VE = 5 Stück · Einsatzbereich: z. B. Montage von Deckenhängern Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 9mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
180 N
Gewinde:
M4
Ausführung:
verzinkt, mit Haken
Ø:
47 mm
Marke:
EICHNER
Weitere Suchbegriffe: Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
161
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 18,43*
Lager 1498
219
pro Packung
€ 5,45*
ab € 13,09*
€ 18,51*
4 Tage
215
pro Packung
€ 8,90*
ab € 14,27*
€ 20,06*
1 Tag
154
pro Packung
€ 5,59*
ab € 14,39*
€ 20,09*
4 Tage
219
pro Packung
€ 7,99*
ab € 14,90*
€ 20,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-04246
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.