Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 60l PE blau 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.330mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000450461
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824410
EAN/GTIN:
     4023122110095
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Einfüllöffnung-Ø:
330 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
640 mm
Gesamt-Ø:
400 mm
Marke:
GRAF
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 60l, superweithalsfass, weithalsfass blau, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
154
1
€ 5,99*
ab € 25,77*
€ 33,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,05*
€ 33,33*
Lager 1498
145
1
€ 5,45*
ab € 26,04*
€ 33,34*
2 Tage
206
1
€ 4,99*
ab € 27,10*
€ 34,73*
4 Tage
206
1
€ 8,90*
ab € 27,27*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 18,39*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,42*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,24*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,46*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,65*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 8,16*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,36*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 35,30*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 40,31*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,37*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 47,86*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 10,33*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 51,14*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 46,16*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 52,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.