| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000447874 Herst.-Nr.: NBC43-139901420118822 EAN/GTIN: 4054773013626 |
| |
|
| | |
| Farbe grauWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grau· Ausführung: für Transportstapelkasten Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Länge: | 400 mm | Marke: | LOCKWEILER | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,80* | € 9,57* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,80* | € 9,57* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,74* | € 9,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,83* | € 9,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,89* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|