Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000429083 Herst.-Nr.: 14001110 EAN/GTIN: 4025002160510 |
| |
|
| | |
| Ø 4 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Tiefe: | 25 mm | passend für: | Lochplatten | Marke: | BOTT | Ø: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, Haltestift für Lochplattenwand, Haltestifte für Lochplattenwände, Werkzeughalter |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,18* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 1,90* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,23* | € 1,92* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,24* | € 1,93* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 4,96* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|