Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken T.50mm verz.D.6mm f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429080
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002039
EAN/GTIN:
     4025002160879
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 6 mm · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Doppelhaken für Lochplattenwand, Doppelhaken für Lochplattenwände, Lochplattenhaken, Werkzeughalter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
315
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,26*
1 Tag
310
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,30*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,32*
1 Tag
315
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,32*
Lager 1498
128
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 10,14*
€ 12,90*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,90*
€ 15,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,77*
€ 15,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,20*
€ 14,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,59*
€ 13,79
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 10,14*
€ 12,07
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.